3ページ目: 水廻り用締付工具
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
5日以内出荷
呼13・20サイズ兼用
偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。
材質炭素鋼、ステンレス鋼線
呼び13・20兼用
アズワン品番64-5156-98
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)45
アズワン品番64-5156-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。
ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。
持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-79
1セット
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
レンチ幅が16~68ミリに調整できるので、幅広いサイズのナット部に使用できます。
レンチ部に樹脂カバーがついているので、ナット部などのキズつきを防ぎます。
アルミ合金製なので軽く、長時間使用しても疲れにくいです。
用途軽くてナットを傷つけにくいレンチです。
付属品取替え用樹脂カバー2個
材質アルミ合金
アズワン品番64-5156-96
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。
付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-95
1セット
¥499
税込¥549
21日以内出荷
レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。
樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。
樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。
樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
適合レベルマスター
1個
¥819
税込¥901
翌々日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質鋼
対辺(mm)(六角スパナ)12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番806-7808
セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース
能力(mm)PT1/2"~2"
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
埋め込み足踏式自閉給水弁のライナー締付工具です。
対辺(mm)32.5
適合品番TU142P、TK180UX、TK181UX、TK880R、TL180A、TL880ARX
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。
洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様Φ40用
適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合EA109CA、CB-1用
エスコ品番EA109CB-2
全長(mm)160
質量(g)120
ねじ1/4インチNPS
材質(グリップ)木製
ハンドル幅(mm)125
1個
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
1個(1個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TO-129C・TO-129N用の締付金具です。
適合ハンドルコックドレーンTO-129C/TO-129N
材質SUS304
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
TO-124RS・TO-124TK用の締付金具です。
適合ハンドルコックドレーンTO-124RS・TO-124TK
材質SUS304
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
1セット
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等
全長(mm)200
対辺(mm)24
アズワン品番64-7868-81
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)105
全長(mm)250~305
質量(g)1230
対辺(mm)24×30
送り角度(°)15
アズワン品番64-7868-71
ヘッド幅(mm)59
1丁
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)56
全長(mm)245~300
質量(g)870
対辺(mm)19×24
送り角度(°)15
アズワン品番64-7868-70
ヘッド幅(mm)52
1丁
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。
加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。
柄が長いので作業時に力を込めやすいです。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。
付属品ピンセット
材質本体:鋼ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-97
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
『水廻り工具』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。