継手 :「座付きエルボ」の検索結果
形状エルボ90°
呼び径(A)20×15
呼び径(B)3/4×1/2
材質マレブル
ねじの種類PTネジ
使用温度範囲(℃)0~40
規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
ねじ径Rc3/4×Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1
適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
形状エルボ
呼び径20×1/2
材質ステンレス
寸法L1(mm)43.5
寸法A(mm)16
寸法B(mm)42
寸法D1(Φmm)37
寸法L2(mm)37
寸法l1(mm)35
寸法Rp1/2
二面幅F(mm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
形状エルボ
呼び径20×1/2
材質ステンレス
寸法L1(mm)43.5
寸法B(mm)42
寸法D1(Φmm)37
寸法L2(mm)37
寸法L3(mm)26
寸法l1(mm)35
寸法Rp1/2
二面幅F(mm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質外面ライニング
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~40
規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類管用テーパねじ
適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。