5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り外し可能なタイプです。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50) 使用場所屋外用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります