継手 :「J管」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(複式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び20 縮み50
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手
形式ベローズ式(単式A)
最高温度(℃)220
伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25
最高圧力(MPa)1
接続JIS 10Kフランジ
適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)SUS316L
伸縮量(mm)伸び10 縮み25
材質(外筒)炭素鋼
材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。