継手 :「冷媒 銅管」の検索結果
適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
用途エアコン用冷媒配管
材質本体:ステンレス鋼(SUS304)・ゴムリング:HNBR
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)4.3
使用冷媒R32、R410A
適合パイプJIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
関連資料施工講習会について(0.1MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
冷却温度(℃)-40~130
冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。
用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具
付属品クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ
質量(kg)3.1(クリンプジョー28.58装着時)
口径(Φmm)6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58
適合サイズ[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)319×70×96
関連資料専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB) 専用締付工具 BPN‐20R型(0.64MB)
取扱説明書(0.77MB)
1セット
¥459,800
税込¥505,780
11日以内出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。