16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)174 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】7/8-14 適合銅管外径(mm)15.88
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】24 全長(mm)131 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)10
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)145 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)164 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】3/4-16 適合銅管外径(mm)12.7
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32 全長(mm)152 入数(個)1 ねじUNF【フレアねじ】7/8-14 適合銅管外径(mm)15.88
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24 ストローク(mm)接続:10.5 全長(mm)126 入数(個)1 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】24 ストローク(mm)接続:10.5 全長(mm)126 入数(個)1 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32 ストローク(mm)接続:13.7 全長(mm)145.2 入数(個)1 適合銅管外径(mm)12.7
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

銅管どうしの接続、取り外しに便利です(ロウ付け接続)。銅管ロウ付けはシール材保護のため水中にてロウ付けしてください。
その他【六角】32 ストローク(mm)接続:13.7 全長(mm)145.2 入数(個)1 適合銅管外径(mm)15.88
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、9.52用
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径6.35、12.7用
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

接続部の銅管の楕円を矯正します。呼び径…9.52、15.88用
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります