継手 :「真鍮 エルボ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 形状エルボ 入数1個
1個
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状エルボ 取付ねじR1/4×Rc1/4 アズワン品番64-7819-33 入数1個
1個
495 税込545
当日出荷

仕様雄:R1/8"雌:Rc1/8" 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 アズワン品番64-2197-61
1個
545 税込600
当日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-20
1個
1,260 税込1,386
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-57
1個
510 税込561
翌日出荷

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-18
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 アズワン品番64-2197-65
1個
430 税込473
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-58
1個
750 税込825
欠品中

材質真鍮(3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-17
1個
870 税込957
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 アズワン品番64-2197-69
1個
2,290 税込2,519
翌日出荷

エスコ品番EA443E-2 材質真鍮 形状エルボ90°
1個
3,080 税込3,388
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-60
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-59
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-82 入数1個 銅管径(Φmm)6
1個
705 税込776
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)1.75 適合流体冷温水、不凍液、油、エアー アズワン品番64-7819-19
1個
965 税込1,062
当日出荷

材質真鍮 全長(mm)28 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-01 銅管径(Φmm)8
1個
550 税込605
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-84 入数1個 銅管径(Φmm)10
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-83 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
705 税込776
当日出荷

仕様銅パッキン付 エスコ品番EA443EB-2 材質真鍮 形状フレアーエルボ
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

仕様雄:R1/2"雌:Rc1/2" 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 アズワン品番64-2197-64
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

材質真鍮 全長(mm)27.5 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 適合流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-02 銅管径(Φmm)10
1個
710 税込781
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-55 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6
1個
440 税込484
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-64 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)12
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-68 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)10
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-66 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)8
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-65 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)6
1個
775 税込853
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-59 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6
1個
615 税込677
翌日出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-61 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)8
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-69 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)12
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-60 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-09 ねじサイズR1/4" 銅管径(Φmm)8
1個
845 税込930
翌日出荷

材質真鍮(C3771BE) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7849-08 ねじサイズR1/8" 銅管径(Φmm)8
1個
670 税込737
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-67 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
880 税込968
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-56 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
615 税込677
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-63 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)10
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-58 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)10
1個
970 税込1,067
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-62 入数1個 ねじサイズR(PT)1/4" 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
925 税込1,018
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-57 入数1個 ねじサイズR(PT)1/8" 銅管径(Φmm)8
1個
615 税込677
翌日出荷

仕様適用フレアーナット:EA426AW-53フレアーねじ:G1/4" 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-20~120 適合流体冷温水・不凍液・油・エアー アズワン品番64-7849-10 ねじサイズR1/4"
1個
490 税込539
当日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります