継手 :「銅管 灯油用」の検索結果
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-05
銅管径(Φmm)8×8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-06
銅管径(Φmm)8×10
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-09
ねじサイズR1/4"
銅管径(Φmm)8
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-08
ねじサイズR1/8"
銅管径(Φmm)8
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-99
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-98
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-94
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮
全長(mm)27.5
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-02
銅管径(Φmm)10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-97
銅管径(Φmm)10
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-95
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-93
銅管径(Φmm)8
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-96
銅管径(Φmm)8
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-07
銅管径(Φmm)10×10
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-04
銅管径(Φmm)10
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。