耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法H(mm)49
寸法A(mm)56.8
寸法F(mm)17
寸法D(mm)16.8
寸法E(mm)6
寸法B(mm)13
チューブ外径(Φmm)8
寸法G(mm)15.87
取付穴径(Φmm)13.2
取付板厚(mm)13.5
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ユニオン
寸法F(mm)17
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)13
チューブ外径(Φmm)6
寸法G(mm)14
取付穴径(Φmm)11.5
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。