20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-320
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SB-20
1個
835 税込919
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-220
1個
930 税込1,023
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-20
1個
430 税込473
翌日出荷

エスコ品番EA432SA-120
1個
625 税込688
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SD-20 アズワン品番64-7849-70
1個
415 税込457
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SE-20
1個
685 税込754
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)600 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM 全長(mm)400 使用温度範囲(℃)60以下 取付ねじサイズM20×1.0
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

仕様呼×全長:20×380mm 材質ステンレス
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

仕様呼×全長:20×390mm 材質ステンレス
1個
5,020 税込5,522
翌日出荷

自由に曲げ加工や切断が可能で、工具を使わずに簡単に手で裂くことができます。19.05mmをフレア加工する場合は、使用されるフレアツールが加工可能であるか確認してからご使用ください。
全長(m)20 肉厚(mm)0.8 外径(Φmm)液管/6.35、ガス管/9.52 アズワン品番65-2123-18 対応冷媒種別3
1巻
32,800 税込36,080
翌日出荷

バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

形状キャップ エスコ品番EA432MM-20
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22 材質真鍮 径(Φmm)20(タケノコ)
1個
825 税込908
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-122 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)406 内径(Φmm)25 対辺(mm)46 有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)92
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります