継手 :「3mm ネジ」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-34 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)10 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
500 税込550
当日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-65 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)92 内径(Φmm)12 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-33 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)31 内径(Φmm)7 対辺(mm)19 有効長(mm)28(タケノコ)、10(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)45
1個
540 税込594
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-11 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)134 内径(Φmm)15 対辺(mm)32 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)71
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-86 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)175 内径(Φmm)15 対辺(mm)36 有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)74
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-44 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)60 内径(Φmm)10 対辺(mm)22 有効長(mm)41(タケノコ)、15(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-24 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)35 内径(Φmm)8.5 対辺(mm)17 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-23 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)22 内径(Φmm)6 対辺(mm)14 有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)44
1個
395 税込435
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-66 入数1個
1個
380 税込418
当日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-51 入数1個 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
440 税込484
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-54 入数1個 銅管径(Φmm)12.7(1/4")
1個
720 税込792
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1/2"(13mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,240 税込1,364
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-98 銅管径(Φmm)10
1個
510 税込561
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:3/4"(19mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-49 入数1個 銅管径(Φmm)6.35(1/4")
1個
350 税込385
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-65 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。 材質SUS316 使用温度-196/600℃
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-67 入数1個 ねじサイズR(PT)3/8" 銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
880 税込968
翌日出荷

仕様適合ホース内径:5/16"(8mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-63 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:3/8"(9mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-64 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

仕様適合ホース内径:1/4"(6mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-62 入数1個
1個
390 税込429
翌日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体JIS1号灯油(白灯油) アズワン品番64-7848-95 銅管径(Φmm)8
1個
465 税込512
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
8日以内出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1本
700 税込770
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-52 入数1個 銅管径(Φmm)10
1個
440 税込484
翌日出荷

材質真鍮(C3604BD) 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 最高使用圧力(MPa)3.45 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-53 入数1個 銅管径(Φmm)12
1個
720 税込792
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります