11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突合せ溶接式。 JIS B 2313。
材質ステンレス(SUS304W) 厚さ(mm)2.8 寸法(mm)15.8 質量(g)約64 内径(Φmm)28.4 外径(Φmm)34 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
915 税込1,007
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-81 ねじ径Rc1/4”
1個
835 税込919
当日出荷

材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約128 寸法F(mm)38.1 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.8 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)34.0 内径ID(Φmm)28.4 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-73 ねじ径Rc1/4”
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-83 入数1個 銅管径(Φmm)8
1個
705 税込776
当日出荷

材質黒心可鍛鋳鉄 最高圧力(MPa)1
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-82 ねじ径Rc1/4”×1/4”
1個
1,420 税込1,562
欠品中

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)38 アズワン品番64-7853-55 ねじ径Rc3/4”×1/4”
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-87 ねじ径Rc3/8”×1/4”
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-86 ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質真鍮 使用温度範囲(℃)-50~150 使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7848-79 入数1個 銅管径(Φmm)8 ナット対辺(mm)17
1個
970 税込1,067
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります