継手 :「B-14」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質黄銅(C3604)
全長(mm)75
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-50
タケノコ径(Φmm)14.0
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約189
寸法F(mm)38.1
肉厚Sch.10S
厚さT(mm)2.8
最高使用温度(℃)200
外径OD(Φmm)48.6
内径ID(Φmm)43.0
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
エスコ品番EA425CE-63
材質SUS316
形状ハーフユニオン
寸法H(mm)31.5
寸法A(mm)38.9
寸法F(mm)17
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
寸法B(mm)14
寸法C(mm)17.9
チューブ外径(Φmm)6
寸法G(mm)14
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。