鋼管用 くい込み継手 インチサイズ MRE レジューサーマルエム産業5日以内出荷
管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。<br />くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。<br />継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
材質炭素鋼形状レジューサー寸法L(mm)64.5寸法d(mm)14寸法l(mm)52寸法b(mm)8最高使用温度(℃)300六角対辺H(mm)32六角対辺H1(mm)30定格圧力(kg/cm2)350