さらに商品を絞り込む
  • 川西水道機器(28)
  • SKカワニシ
  • 種類
    ソケット(1)
  • 鋳鉄(4)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

継手 :「ポリエチレン管 異種管継手」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 SKカワニシSKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用SKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット SKカワニシSKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケットSKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手SKカワニシ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。<br />SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
SKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKカワニシSKカワニシ 鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手SKカワニシ
2,098税込2,308
1個ほか
4日以内出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。<br />管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。<br />伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。<br />鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。<br />SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。<br />鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら