9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・継手を回転し、ビスの固定位置を変えることで配管方向を左右へ簡単に調節できます。・床取出し金具を取付けた後でも調節可能なため、現場状況に柔軟に対応できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ツバ径(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)。・角度調整用9孔付45°タイプ。・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ツバ径(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・座の上側、下側どちらでも取付け可能です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ツバ径(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・床立上げ用の継手です。・90°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々です。・床張り後にねじへの接続が目視確認できます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ツバ径(Φmm)58 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 寸法L2(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所座付水栓エルボ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
材質青銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー パッキンなし
1個
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁取出し用の継手。5mm保温材装着済み。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2 呼び径(樹脂管)13A
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります