架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
45°の傾きで低床時でも樹脂管の接続が楽々。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法L1(mm)29
ねじの種類Rc
寸法D(Φmm)58
寸法L2(mm)37
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
Φ15.88、平行めねじ(銅管Φ15.88×Rp1/2)。床立上げ用の継手です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2)
床立上げ用の継手です。
OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。
床立上げ用の継手です。
OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。テーパめねじ(Rcねじ)。床立上げ用の継手です。WJ8型配管アダプターのメッキ無し、ビス無し仕様でお値打ちです。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。床立上げ用の継手。座の上側、下側のどちらからでも取付可能。床張り後に、ねじ込み箇所が目視確認可能。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~95
呼び径(樹脂管)13A
寸法L2(mm)37
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び径(ねじ)Rc1/2
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。