継手 :「管継手 プラグ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所砲金プラグ
テーパおねじ(Rねじ)。配管を塞ぎます。
材質青銅 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所検査プラグ
水圧検査と空気圧検査に使用可能。樹脂製で軽量。オーリング付でシールテープ不要の簡単接続。色は、ブルーとピンクの2色です。
材質樹脂 形状検査プラグ 使用温度範囲(℃)5~35 呼び径R1/2 使用流体水、エアー 最高許容圧力(MPa)1.75(エアー 0.6)
1パック(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

灯油タンクなどのドレン抜きに使用します。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所WPJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管の止水に使用します。
材質PPS 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所WJ6型 プラグ
架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管端で止水させるプラグです。
材質青銅 形状プラグ 使用温度範囲(℃)-20~95 寸法L(mm)37 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・水圧検査用のテストプラグ。・湯水同時検査に便利。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水圧検査用のテストプラグ。 架橋ポリエチレン管に使用可能。 ねじ仕様なので、テストポンプ接続に最適。 樹脂管の端末に取付け、バルブによるエアー抜きが可能。 テストポンプと接続した場合は、バルブを閉にすれば、水圧を維持したままポンプを取外し可能。 樹脂管の脱着ができ、繰り返し使用可能。
使用温度範囲(℃)5~35 寸法H(mm)45 ねじの種類Rc 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・接続口の向きを360°自由に回転可能。・湯水同時検査に便利。
使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(樹脂管)13A
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・水圧検査用のテストプラグ。・オンダ製作所製架橋ポリエチレン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・湯水同時検査に便利。・さし込み代は50mmです。
使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(樹脂管)16A(PEX)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

水圧検査用のテストプラグ。 オンダ製作所製の架橋ポリエチレン管に使用可能。 ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。 樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。 樹脂製で軽量。
使用温度範囲(℃)5~35 ねじの種類G 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。リフォームで既設の給水栓用ねじに取付け、配管を新設可能。送り座付。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 呼び径(樹脂管)13A 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)Rp1/2×PJ1/2
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

・水圧検査用のテストプラグ 1個と検査キャップ 1個のセットです。・テストプラグはオンダ製作所製架橋ポリエチレン管・ポリブテン管に使用可能。・ロックリングによる抜け止め構造で、樹脂管をがっちり固定。・樹脂管の着脱自在で繰り返し使用可能。・樹脂製で軽量。・検査キャップはパッキン付でシールテープ不要の簡単接続。
使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75 呼び径(ねじ)G1/2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります