継手 :「給湯器」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
両ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。
トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
片ナット式L型継手。
狭小部の給水、給湯配管に便利です。
洗面台、流し台等の小型電気温水器や浄水器、食洗器の接続に便利です。
従来品に比べ、芯寸法で約11mm短くする事ができます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
寸法L(mm)33
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。