継手 :「ゴム 劣化」の検索結果
関連キーワード
給水一次側に
省スペースに対応
環境に優しい
優れた耐劣化性
優れた耐久性
屈曲疲労に強い
材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維
形状フランジ
種類伸縮管継手
使用温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)5
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。