継手 :「ポリエチレン 異種管継手」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
関連資料SKX対応管種 仕様
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く異種管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。
トラスコ品番178-6208
材質バーミキュラ鋳鉄
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
呼び径(mm)20×13
呼び径P20×L1-13
寸法L1(mm)31【最小】10
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)70
寸法L0(mm)117
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)0~45
使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0156
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0178
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
最高使用温度(℃)80
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0217
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
使用温度(℃)0~45
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0442
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.72
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)137
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)110
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0446
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)1.37
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)122
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)90
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0440
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)104
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0441
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.49
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)105
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0447
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)2.15
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)136
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)103
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0444
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.87
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)150
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0445
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.96
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)131
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)101
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
トラスコ品番149-0443
材質バーミキュラ鋳鉄
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)102
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)75
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。