継手 :「塩ビ管十字継手」の検索結果
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6071
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)150
呼び径(mm)【塩ビ管】100×75
寸法L1(mm)83
寸法L2(mm)150
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)100
寸法Z2(mm)40
寸法Z3(mm)110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様JISK6739規格品
トラスコ品番850-6072
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
寸法L(mm)193
呼び径(mm)【塩ビ管】125×100
寸法L1(mm)117
寸法L2(mm)190
最高使用温度(℃)45
寸法Z1(mm)128
寸法Z2(mm)52
寸法Z3(mm)140
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。