絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(7)
ソケット(5)
チーズ(3)
フランジ(1)
ユニオン(1)
呼び径(B)
- 1-1/4(6)
- 1-1/2(7)
- 2(10)
- 2-1/2(9)
- 3(10)
- 4(9)
- 5(7)
- 6(6)
- 8(8)
- 10(1)
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(1)
- 鋳鉄(23)
呼び径(A)
- 32(6)
- 40(10)
- 50(23)
- 65(23)
- 75(1)
- 80(22)
- 100(22)
- 125(16)
- 150(18)
- 200(11)
- 250(1)
ブランド
- 伊藤鉄工
- モノタロウ(116)
- エスコ(994)
- セキスイ(736)
- RS PRO(714)
- リケン(488)
- 日本継手(旧:JFE継手)(462)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(416)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(374)
- 大阪サニタリー(336)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(182)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る

B1 止水弁筺
伊藤鉄工¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(mm)6呼び径(A)150
SCOVN 差込型ステンレス製化粧用床上掃除口【VP・VU】
伊藤鉄工¥5,298~税込¥5,828~1個翌々日出荷ふたは、ねじ込み式です。 硬質塩化ビニール管(VP、VU管)用です。材質(ふた・枠)SCS13ステンレス鋳鋼、(パッキン)CRクロロプレンゴム、(ソケット)ABS樹脂形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
NYⅡ フランジ セット (1口)
伊藤鉄工¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(ロックパッキン)SBR、(ボルト・六角ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ寸法L(mm)50寸法H(mm)4.2寸法d(mm)M8寸法W2(mm)13.8寸法w1(mm)22
M4 満水テスト器具4 縦横兼用型
伊藤鉄工¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
IML・NY-Ⅱ・IML-G S ソケット (共用本体)
伊藤鉄工¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷材質FC形状ソケット種類排水鋼管用可とう継手寸法A(mm)(管つき当たり部~中心部)使用流体水
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】
伊藤鉄工¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から3日以内出荷接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】
伊藤鉄工¥5,798~税込¥6,378~1個翌々日出荷ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ