1,766件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBC(タブチ)両ネジ給水管
材質銅(C122OT-H) 寸法L2(mm)0.75
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状キャップ エスコ品番EA432MM-25
1個
1,910 税込2,101
8日以内出荷

形状プラグ エスコ品番EA432ML-25
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432ML-13
1個
880 税込968
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA432MM-13
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432ML-20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0 形状ニップル
1個
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

形状キャップ エスコ品番EA432MM-20
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

形状ニップル エスコ品番EA432MG-25
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

形状ブッシング エスコ品番EA432MH-25
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

形状ブッシング エスコ品番EA432MH-13
1個
600 税込660
当日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MC-20 アズワン品番64-7849-55
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432MA-20
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

形状ニップル エスコ品番EA432MG-20B
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

形状ニップル エスコ品番EA432MG-13
1個
1,020 税込1,122
当日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432MA-20B
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
455 税込501
当日出荷

形状ニップル エスコ品番EA432MD-20
1個
730 税込803
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MC-13
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

形状ニップル エスコ品番EA432MG-20
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432MA-13
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432MA-113
1個
1,000 税込1,100
当日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MJ-20 アズワン品番64-7849-56
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MJ-13
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

形状ブッシング エスコ品番EA432MH-20
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

ソケット HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)水道用ポリエチレン管変換継手
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅) 規格JIS K 6762 1種二層管
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキ用チーズ 片ナット付 モノタロウ 動画あり
用途配管部品用チーズ 仕様パッキン付 材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM 形状チーズ ねじ径G1/2(4分)
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質青銅 形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質青銅 形状チーズ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 使用流体水道水 接続形状PE×PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。 仕様パッキン付 材質黄銅 形状エルボ 表面処理クロムメッキ 材質(パッキン)EPDM 接続ねじサイズG1/2
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状エルボ 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PE×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状パイプエンド 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状PEプラグ 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75 ねじサイズG1/2
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付き
付属品パッキン付き 材質黄銅 形状アダプター パッキンアリ
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ソケット 適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1 接続形状袋ナット(上水ねじ)×PE 準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります