カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ
          • 継手
            • ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(16)
            • ホース継手(10)
            • 塩ビ継手(2)
            • 溶接継手(1)
            • サニタリー継手(4)
            • 銅管用継手(42)
            • メカニカル継手(1)
            • その他特殊継手(12)
            • ロータリージョイント(6)
            • スイベルジョイント(2)
            • パイプニップル類・鉄ソケット(3)
            • ステンレス製ねじ込み継手(109)
            • ライニング管用継手(1)
            • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(17)
            • 給水管継手(10)
            • 樹脂管用継手(2)
            • 鋼・ステンレス管用くい込み継手(34)

継手 :「Rc3/8」の検索結果

関連キーワード
  • rc3/8 ニップル
  • rc3/8 継手
272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 リングジョイント RC ハーフユニオンフジトク(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスブランチチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスブランチチーズ(インチサイズチューブとメスISOテーパーネジを接続)ハイロック
9,398税込10,338
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状メスブランチチーズ
キャップ イノックキャップイノック(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304もしくはSCS13A)形状キャップ種類ねじ込み継手
砲金ブッシング オンダ製作所砲金ブッシングオンダ製作所
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質青銅形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
銅管内ネジアダプタ M153 ミヤコ銅管内ネジアダプタ M153ミヤコ(7件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手材質リン脱酸銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rc
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
ヘルールキャップ(Rcネジ付) 大阪サニタリーヘルールキャップ(Rcネジ付)大阪サニタリー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS316L形状キャップ種類ヘルールキャップ
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)テーパーソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SFB型 ステンレスブッシング オンダ製作所SFB型 ステンレスブッシングオンダ製作所(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット オンダ製作所SFRS型 ステンレス 異径ソケットオンダ製作所
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ねじ込み継手異径エルボ TRUSCOねじ込み継手異径エルボTRUSCO
649税込714
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
砲金製ブッシング エスロコートLX継手 セキスイ砲金製ブッシング エスロコートLX継手セキスイ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ブッシング容積0.5 才材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース
六角ソケット イノック六角ソケットイノック(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質304(SUS 304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/4”xR 3/8” ブッシング エスコRc 1/4”xR 3/8” ブッシングエスコ
770税込847
1個
当日出荷
形状ブッシングエスコ品番EA469BH-103B
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)ハイロック
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 3/8”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製) エスコRc 3/8”xRc 1/8” 異径ソケット(ステンレス製)エスコ
469税込516特価
1個
当日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA469AB-3AA
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品アソー(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。
材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み継手エルボ TRUSCOねじ込み継手エルボTRUSCO(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質黄銅(C3771)形状エルボ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用圧力(MPa)14使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100生産国日本
エルボ 大阪ジャッキ製作所エルボ大阪ジャッキ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続用ネジ継手です。FE形:ネジ込み継手、エルボ
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUEHTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】I-VALUE
4,498税込4,948
1個
当日出荷
圧力計接続用ニードルバルブ蒸気使用可能
材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
プレシールSUS継手45°エルボ シーケー金属プレシールSUS継手45°エルボシーケー金属
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
Wフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス) フジトクWフェルールフィッティング FE ハーフエルボ(メス)フジトク
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
Wフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-RC ベントプラグ フジトクWフェルール ベントチーズ・ベントプラグ VP-RC ベントプラグフジトク
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B2(mm)19
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 アダプター(ミリHy-lokポートをメスISOテーパネジに接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 アダプター(ミリHy-lokポートをメスISOテーパネジに接続)ハイロック
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ) TRUSCOねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)径違いチーズ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所SMB型 ステンレスブッシング SUS316オンダ製作所
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手