絞り込み
ブランド
  • シーケー金属(6)
  • 桑名金属工業(3)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • 吉年(1)
呼び径(A)
  • 125
  • 10(1)
  • 15(30)
  • 20(31)
  • 25(33)
  • 32(31)
  • 40(30)
  • 50(36)
  • 65(29)
  • 80(28)
  • 100(31)
  • 150(15)
  • 200(3)
呼び圧力
  • 5K(5)
  • 10K(6)
材質
  • 鋳鉄(11)
種類
  • 種類フランジ(10)
呼び径(B)
  • 5(13)
5
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(30)
20(31)
25(33)
32(31)
40(30)
50(36)
65(29)
80(28)
100(31)
150(15)
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属白 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業白ねじ込みフランジ桑名金属工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白大阪継手バルブ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力10K
黒ねじ込みフランジ 5K 吉年黒ねじ込みフランジ 5K吉年(20件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)桑名金属工業
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ規格JIS B 0203表面処理錆放し呼び圧力10K
鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白大阪継手バルブ
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属黒 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し呼び圧力5K
コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 5Kシーケー金属
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属コート継手 (コート)組フランジシーケー金属
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状フランジ規格JIS B 2301
コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属コート 鋳鉄製合フランジ 10Kシーケー金属
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ上水フランジ JIS FC200 コート大阪継手バルブ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
材質FC200表面処理エポキシコート

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ