絞り込み
呼び径(A)
  • 125
  • 10(1)
  • 15(33)
  • 20(35)
  • 25(38)
  • 32(35)
  • 40(35)
  • 50(41)
  • 65(34)
  • 80(31)
  • 100(36)
  • 150(20)
  • 200(4)
ブランド
  • HI-LEAD(1)
  • シーケー金属(6)
  • 吉年(1)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • 桑名金属工業(3)
呼び圧力
  • 5K(5)
  • 10K(6)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(19)
呼び径(B)
  • 5(20)
種類
  • 種類フランジ(16)
フランジ
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(7)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
15(33)
20(35)
25(38)
32(35)
40(35)
50(41)
65(34)
80(31)
100(36)
150(20)
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
  • 白ねじ込みフランジ 桑名金属工業

    白ねじ込みフランジ

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
  • 白 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    白 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 10K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格JIS B 2239:2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力10K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • 鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白 大阪継手バルブ

    鋳鉄製ねじ込みフランジJIS FCD450 5K合フランジ 白

    大阪継手バルブ
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JIS B 2239-2004表面処理溶融亜鉛メッキ呼び圧力5K
  • 黒 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    黒 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
  • 黒ねじ込みフランジ 5K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 5K

    吉年(20件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
  • ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒) 桑名金属工業

    ダクタイル製ねじ込み式10Kフランジ (黒)

    桑名金属工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ規格JIS B 0203ねじの種類Rc表面処理錆放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
  • フランジ用Uバンド ステンレス HI-LEAD

    フランジ用Uバンド ステンレス

    HI-LEAD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット2個付(本体規格A2-70スタイル1ナット)
    用途フランジを固定するためのUバンドです材質ステンレス(SUS304)使用圧力(K)JIS10K用
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • コート 鋳鉄製合フランジ 10K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 10K

    シーケー金属
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力10K
  • フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    フランジ ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品最高使用圧力(MPa)220℃以下の流体:1.96、120℃以下の流体:2.75使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなどボルト穴数8寸法f(mm)2適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
    材質FCD450-10形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品最高使用圧力(MPa)300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4使用流体工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
  • 組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 日本継手(旧:JFE継手)

    組みフランジ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コート 鋳鉄製合フランジ 5K シーケー金属

    コート 鋳鉄製合フランジ 5K

    シーケー金属
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
    形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理樹脂コーティング呼び圧力5K
  • 上水フランジ JIS FC200 コート 大阪継手バルブ

    上水フランジ JIS FC200 コート

    大阪継手バルブ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200規格JIS B0203表面処理エポキシコート
  • コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属

    コート継手 (コート)組フランジ

    シーケー金属
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質FCMB275-5形状フランジ規格JIS B 2301JIS規格JIS B 2301

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ込みフランジ