3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(1)
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
1-1/4(1)
1-1/2(1)
2(1)
用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)