ホース継手(ストレート) :「配管 ラック」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くさびません。ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番219-8128
材質ナイロン(PA)
接続口径(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)0~50
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度(℃)0~50
使用圧力0~1.0Mpa
使用流体空気
二面幅(mm)17
相手側取付サイズG1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途一般エア配管に
G1/4めねじと内径Φ7mmホースの接続に
トラスコ品番219-8129
材質ナイロン(PA)
質量(g)4
六角対辺(mm)17
最高使用圧力(MPa)1
ホース寸法(mm)7(相手側)
相手側取付サイズG1/4
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ホース継手(ストレート)
- ホース継手(カップリング)
- ホース継手(Y形)
- ホース継手(T形)
- ホース継手(L形)
- ホース継手(フランジ)
- ホース継手(クロス)
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。