ホース継手(ストレート) :「φ38」の検索結果
関連キーワード
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-144
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)532
内径(Φmm)33
対辺(mm)55
有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)100
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ホース継手(ストレート)
- ホース継手(カップリング)
- ホース継手(Y形)
- ホース継手(T形)
- ホース継手(L形)
- ホース継手(フランジ)
- ホース継手(クロス)
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。