ホース継手(ストレート) :「ea-8」の検索結果
関連キーワード
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥7,970
税込¥8,767
8日以内出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ホース継手(ストレート)
- ホース継手(カップリング)
- ホース継手(Y形)
- ホース継手(T形)
- ホース継手(L形)
- ホース継手(フランジ)
- ホース継手(クロス)
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。