ホース継手(ストレート) :「l2」の検索結果
関連キーワード
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
エスコ品番EA141AN-80
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)80
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)50
寸法l1(mm)50
寸法l2(mm)21
1本
¥750
税込¥825
当日出荷
エスコ品番EA141AN-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)6
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥905
税込¥996
当日出荷
エスコ品番EA141AP-130
材質真鍮
サイズ12.5mm(タケノコ)
六角対辺(mm)14
寸法l(mm)130
寸法d1(mm)7
ホース口径(Φmm)12.5
首下長(mm)100
寸法l1(mm)100
寸法l2(mm)21
1本
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ホース継手(ストレート)
- ホース継手(カップリング)
- ホース継手(Y形)
- ホース継手(T形)
- ホース継手(L形)
- ホース継手(フランジ)
- ホース継手(クロス)
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。