ホース継手(ストレート) :「d40」の検索結果
関連キーワード
「呼び径(B)」から絞り込む
1-1/2(1)
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
『ホース継手』には他にこんなカテゴリがあります
- ホース継手(ストレート)
- ホース継手(カップリング)
- ホース継手(Y形)
- ホース継手(T形)
- ホース継手(L形)
- ホース継手(フランジ)
- ホース継手(クロス)
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。