298件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
TBC(タブチ)竹の子
形状ソケット 種類ホース継手
1個
特価
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状ホースニップル ねじの種類PTネジ
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースジョイント用竹の子 アソー CADデータあり
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状ニップル 表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

黄銅製 ガスネジオス×タケノコのホースニップルです。
材質黄銅製 形状ホースニップル
1個
99 税込109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

築地製作所ラッパ竹の子 RT
エコ商品
用途ホース継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管・高耐熱ポリエチレン管と既設のねじ配管接続用。
1セット
1,798 税込1,978
翌々日出荷

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様ホース内径 = 14mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 12mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 14mmねじの呼び径 = 1/2インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 100バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 8mmねじの呼び径 = 3/8インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPT最大使用圧力 = 75バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 6mmボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 10バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRO V13
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

黄銅製ホーステールアダプタ. 黄銅製オスBSPねじ込み式ホーステールアダプタ
仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

黄銅製ホーステールアダプタ. 黄銅製オスBSPねじ込み式ホーステールアダプタ
仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 1/2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS PRO V13
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
829 税込912
7日以内出荷

RS PRO V13
仕様ホース内径 = 3/8インチねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

RS PRO 13
仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = G
1袋(2個)
629 税込692
7日以内出荷

アセチレンナット及びテール. ナットは左ねじ1/4 BSP
仕様ホース内径 = 5/16インチねじの呼び径 = 3/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メスバルブ付き = なしカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS PRO 21
仕様ホース内径 = 1/4インチねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮スレッド標準 = BSP
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

パートFアダプタ. カムオスアダプタ x オスBSPT
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

パートDカプラ. カムメス x メスBSPT アルミカップリング、ステンレススチールピン及び黄銅ハンドル付き
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カム及び溝カップリングボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = メスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 17バール
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = カム及び溝アダプタボディ材質 = アルミニウムコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 17バール
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ねじラグカップリング. カップリングは、オスねじ山付きホーステールで構成されています。 カップリングボディは食品グレードのポリプロピレンで、EPDM、ポリプロピレンエラストメータシーリングワッシャで成形されています。 ねじ、BSPP設計は、パラレルねじに関する国際規格ISO 228 (BS 2779:1973)に規定された寸法と許容差に基づいています。
仕様ホース内径 = 2インチねじの呼び径 = 2インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレートスレッド標準 = BSP
1個
519 税込571
7日以内出荷

パートEアダプタ. カムオスアダプタ x ホーステール
仕様ホース内径 = 1インチねじの呼び径 = 1インチホースコネクタの種類 = カムロックアダプタボディ材質 = PPコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 7 bar
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 3/4インチホースコネクタの種類 = ロックホース用オスホースアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = ストレート最大使用圧力 = 50 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様ホース内径 = 1/4インチボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = メス最大使用圧力 = 94 バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷