特価
本日12月1日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュ
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。 材質鋼鉄(クロム) 使用流体空気
1個
699 税込769
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。 材質鋼鉄 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
849 税込934
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様負圧(Kpa):-100 材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリング
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
249 税込274
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)