「種類」から絞り込む
カップリングプラグ(高圧用)ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
BLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング当日出荷から9日以内出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLA型小型軽量カップリングヤマトエンジニアリング翌々日出荷から9日以内出荷
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
スイングスイベルI・Field(アイ・フィールド)税込¥1,978~¥1,798~