19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
チーズ
チーズ(6)
ユニオン
ユニオン(2)
その他
その他(1)
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 種類ホース継手 形状ティー 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状ティー 材質ポリアセタール(白色) 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン 耐熱温度(℃)-10~+100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状異径ユニオンティー 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオンティー 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状メイルブランチティー 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状フランジオスチーズ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 寸法d(Φmm)8 寸法d1(Φmm)10 寸法d2(Φmm)12 寸法d3(Φmm)11 ねじ径RG1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。 コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。 耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。 ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ホース内径 = 4mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 3mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

ティーコネクタ
仕様ホース内径 = 6mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズスレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

ティーコネクタ
仕様ホース内径 = 4mmねじの呼び径 = 1/8インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = ポリアミドコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズスレッド標準 = R RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

同径ティーコネクタ
仕様ホース内径 = 19mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 12mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 10mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 8mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

RS PRO V20
仕様ホース内径 = 6mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

RS Pro
仕様ホース内径 = 5mmホースコネクタの種類 = ホースジョイナーボディ材質 = アセタールコネクタジェンダ = オスカップリングコネクタ 方向 = チーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
5日以内出荷