1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突合せ溶接式 JIS B 2313
材質ステンレス(SUS304W) 形状90° 質量(g)約61 最高使用圧力(MPa)20k 寸法F(mm)38.1 最高使用圧力20k 肉厚Sch.10S 厚さT(mm)2.1 最高使用温度(℃)200 外径OD(Φmm)21.7 内径ID(Φmm)17.5
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

『溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります