溶接フランジ :「塩ビ管 フランジ」の検索結果
「呼び径(A)」から絞り込む
125(1)
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
サイズ(A)125
呼び径5B【塩ビ管】125
呼び径(B)5
穴数8
呼び径(A)125
ボルト穴数8
最高使用温度(℃)60
内径(mm)125
使用圧力(kPa)10
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。