溶接フランジ :「サシ」の検索結果
関連キーワード
仕様ガスケット座径(g):59mm
材質SUSF304
質量(g)約450
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)10
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm
材質SUSF304
質量(g)約1860
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)120
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)60.5
内径do(Φmm)61.1
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm
材質SUSF304
質量(g)約1120
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)125
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)34.0
内径do(Φmm)34.5
1個
¥2,740
税込¥3,014
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):49mm
材質SUSF304
質量(g)約360
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)85
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)10
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)65
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥995
税込¥1,095
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm
材質SUSF304
質量(g)約300
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)80
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)9
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)60
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)12
適合管外径(Φmm)21.7
内径do(Φmm)22.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm
材質SUSF304
質量(g)約560
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)95
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)70
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)21.7
内径do(Φmm)22.2
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):110mm
材質SUSF304
質量(g)約1480
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)155
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)130
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)76.3
内径do(Φmm)77.1
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):75mm
材質SUSF304
質量(g)約820
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)120
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)95
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)48.6
内径do(Φmm)49.1
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm
材質SUSF304
質量(g)約720
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)100
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)14
ガスケット座厚(f)(mm)1
ボルト穴中心径(C)(Φmm)75
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)27.2
内径do(Φmm)27.7
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):70mm
材質SUSF304
質量(g)約770
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)115
最高使用圧力(MPa)0.4
厚さt(mm)12
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)90
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)15
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
1個
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm
材質SUSF304
質量(g)約2580
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)175
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)18
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)140
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)76.3
内径do(Φmm)77.1
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm
材質SUSF304
質量(g)約1550
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)140
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)105
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)48.6
内径do(Φmm)49.1
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm
材質SUSF304
質量(g)約1470
適合規格JIS B2220
外径D(Φmm)135
最高使用圧力(MPa)0.98
厚さt(mm)16
ガスケット座厚(f)(mm)2
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
最高使用温度(℃)200
ボルト穴径h(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
溶接フランジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。