13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガスケット座径(g):59mm 材質SUSF304 質量(g)約450 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):49mm 材質SUSF304 質量(g)約360 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)85 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)10 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
995 税込1,095
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):96mm 材質SUSF304 質量(g)約1860 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)120 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)60.5 内径do(Φmm)61.1
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):67mm 材質SUSF304 質量(g)約1120 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)125 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)34.0 内径do(Φmm)34.5
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):110mm 材質SUSF304 質量(g)約1480 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)155 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):75mm 材質SUSF304 質量(g)約820 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約560 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):44mm 材質SUSF304 質量(g)約300 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)80 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)9 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
845 税込930
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):56mm 材質SUSF304 質量(g)約720 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)100 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)14 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)27.7
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約2580 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1550 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):76mm 材質SUSF304 質量(g)約1470 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)135 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)100 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):70mm 材質SUSF304 質量(g)約770 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)115 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります