4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1790 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):81mm 材質SUSF304 質量(g)約1550 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)140 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)16 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約3240 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3
1個
7,620 税込8,382
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):116mm 材質SUSF304 質量(g)約2580 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)175 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)18 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)140 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)19 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります