溶接フランジ :「h1」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ガスケット座径(g):75mm 材質SUSF304 質量(g)約820 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)120 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ガスケット座径(g):70mm 材質SUSF304 質量(g)約770 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)115 最高使用圧力(MPa)0.4 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)2 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります