321件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SOP型 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質鋳鉄 形状フランジ クラス10K 呼び圧力10K
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力10K
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力300LB
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。 形状フランジ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途配管内における流体を止める場合に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ブリストワS25C JIS 30K BL-RF
材質S25C
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質鋼製(白) 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質FC200 規格JIS FC200 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ
1枚
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブリストワSFVC2A JPI 600 BL-RF
材質SFVC2A
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力20K
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格JIS B 2239:2004 表面処理鋳放し 呼び圧力5K
1個
388 税込427
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イノック上水道フランジ
RoHS
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質SS400 形状フランジ 種類溶接継手 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 50A
材質SS400 質量(kg)1.03 外径D(Φmm)130 厚さt(mm)14 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)60.5 内径do(Φmm)62.7 関連資料(0.09MB)
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 BL-FF 80A
材質SS400 質量(kg)2.67 外径D(Φmm)180 厚さt(mm)14 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 関連資料(0.12MB)
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 BL-FF 25A
材質SS400 質量(kg)0.52 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)10 呼び径(A)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 関連資料(0.12MB)
1枚
669 税込736
6日以内出荷

材質SS400 質量(kg)3.1 外径D(Φmm)210 厚さt(mm)18 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)175 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)114.3 内径do(Φmm)115.4 関連資料(0.06MB)
1枚
3,598 税込3,958
6日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブリストワSFVC2A JPI 300 BL-RF
材質SFVC2A
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブリストワJIS 10K SOP-RF
材質SS400
1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブリストワJIS 20K BL-FF
材質SS400
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブリストワJIS 20K BL-RF
材質SS400
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブリストワJIS 10K BL-RF
材質SS400
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用
材質SS400 フランジJIS10K 耐圧(MPa)1.4
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管テスト用の仕切板です。
トラスコ品番683-9883 材質SUS304/ステンレス 厚さ(mm)4 呼び径250A 使用圧力JIS10K
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります