絞り込み
呼び径(A)
- 150(115)
材質
- スチール(60)
- ステンレス(55)
- 鋳鉄(9)
呼び圧力
- 5K(18)
- 7.5K(1)
- 10K(33)
- 16K(2)
- 20K(9)
- その他(2)
種類
フランジ(42)
呼び径(B)
- 6
- 3/8(40)
- 1/2(105)
- 3/4(128)
- 1(116)
- 1-1/4(99)
- 1-1/2(116)
- 2(127)
- 2-1/2(124)
- 3(136)
- 4(134)
- 5(118)
- 8(111)
- 10(84)
- 12(78)
- 14(45)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- ブリストワ(48)
- イシグロ(23)
- イノック(14)
- 大阪継手バルブ(9)
- S・V・F(6)
- MIEテクノ(4)
- 村部フランヂ(4)
- クリンガー(4)
- ノーブランド(3)
- セキスイ(2)
- HI-LEAD(2)
- プレシジョン・パイピング・プロダクツ(1)
ブリストワ・イシグロ・イノック・大阪継手バルブ・S・V・F・MIEテクノ・村部フランヂ・クリンガー・ノーブランド・セキスイ・HI-LEAD・プレシジョン・パイピング・プロダクツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
150(115)

溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥8,898税込¥9,7881枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
遊合フランジ
イノック¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
さし込み溶接フランジ
イノック¥8,498~税込¥9,348~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥11,980~税込¥13,178~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ 316LBF
イノック¥36,980税込¥40,6781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付ブラインドフランジ
イノック¥19,980~税込¥21,978~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ブラインドフランジ
イノック¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥9,898税込¥10,8881枚3日以内出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
ブラインドフランジ
イノック¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K