321件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。 厚さ(mm)3 使用圧力(kPa)10
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イノック閉止フランジ
RoHS
材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ ボルト数4 ボルト穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ 外径D(Φmm)263 厚さt(mm)20 ボルト穴中心径(C)(Φmm)220 ボルト穴数6 ボルト穴径h(Φmm)19 ねじの呼びボルト:M16 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力7.5K
1枚
16,980 税込18,678
5日以内出荷

材質SUS F316L 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ガスケット座径(g):51mm 材質SUSF304 質量(g)約560 適合規格JIS B2220 外径D(Φmm)95 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さt(mm)12 ガスケット座厚(f)(mm)1 ボルト穴中心径(C)(Φmm)70 最高使用温度(℃)200 ボルト穴径h(Φmm)15 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)22.2
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。 形状フランジ
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOP型 使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SOP型 使用圧力16K 呼び圧力16K
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ) 材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄 材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき) 材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質FC200 表面処理鋳放し
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316L 形状平面座差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SCS13A) 形状フランジ
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 300A
材質SS400 質量(kg)9.76 外径D(Φmm)430 厚さt(mm)22 呼び径(A)300 ボルト穴中心径(C)(Φmm)390 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)318.5 内径do(Φmm)322.8 関連資料(0.09MB)
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 250A
材質SS400 質量(kg)9.11 外径D(Φmm)385 厚さt(mm)22 呼び径(A)250 ボルト穴中心径(C)(Φmm)345 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)267.4 内径do(Φmm)271.7 関連資料(0.09MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 200A
材質SS400 質量(kg)6.06 外径D(Φmm)320 厚さt(mm)20 呼び径(A)200 ボルト穴中心径(C)(Φmm)280 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)216.3 内径do(Φmm)219.5 関連資料(0.09MB)
1枚
7,198 税込7,918
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 150A
材質SS400 質量(kg)4.25 外径D(Φmm)265 厚さt(mm)18 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)230 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)165.2 内径do(Φmm)168.4 関連資料(0.09MB)
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 125A
材質SS400 質量(kg)3.08 外径D(Φmm)235 厚さt(mm)16 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)139.8 内径do(Φmm)143 関連資料(0.09MB)
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 100A
材質SS400 質量(kg)2.28 外径D(Φmm)200 厚さt(mm)16 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)165 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)114.3 内径do(Φmm)116.9 関連資料(0.09MB)
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 80A
材質SS400 質量(kg)1.92 外径D(Φmm)180 厚さt(mm)14 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1 内径do(Φmm)91.6 関連資料(0.09MB)
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 65A
材質SS400 質量(kg)1.44 外径D(Φmm)155 厚さt(mm)14 呼び径(A)65 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)78.7 関連資料(0.09MB)
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 40A
材質SS400 質量(kg)0.8 外径D(Φmm)120 厚さt(mm)12 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)50.4 関連資料(0.09MB)
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 32A
材質SS400 質量(kg)0.76 外径D(Φmm)115 厚さt(mm)12 呼び径(A)32 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)44.3 関連資料(0.09MB)
1枚
969 税込1,066
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 25A
材質SS400 質量(kg)0.44 外径D(Φmm)95 厚さt(mm)10 呼び径(A)25 ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)34 内径do(Φmm)35.6 関連資料(0.09MB)
1枚
569 税込626
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 20A
材質SS400 質量(kg)0.36 外径D(Φmm)85 厚さt(mm)10 呼び径(A)20 ボルト穴中心径(C)(Φmm)65 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)27.2 内径do(Φmm)28.9 関連資料(0.09MB)
1枚
469 税込516
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-LJ 15A
材質SS400 質量(kg)0.29 外径D(Φmm)80 厚さt(mm)9 呼び径(A)15 ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 適合管外径(Φmm)21.7 内径do(Φmm)23.4 関連資料(0.09MB)
1枚
399 税込439
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 300A
材質SS400 質量(kg)10.2 外径D(Φmm)430 厚さt(mm)22 呼び径(A)300 ボルト穴中心径(C)(Φmm)390 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)318.5 内径do(Φmm)321 関連資料(0.1MB)
1枚
11,980 税込13,178
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 250A
材質SS400 質量(kg)9.39 外径D(Φmm)385 厚さt(mm)22 呼び径(A)250 ボルト穴中心径(C)(Φmm)345 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)267.4 内径do(Φmm)269.5 関連資料(0.1MB)
1枚
10,980 税込12,078
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 200A
材質SS400 質量(kg)6.24 外径D(Φmm)320 厚さt(mm)20 呼び径(A)200 ボルト穴中心径(C)(Φmm)280 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)23 適合管外径(Φmm)216.3 内径do(Φmm)218 関連資料(0.1MB)
1枚
7,198 税込7,918
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 150A
材質SS400 質量(kg)4.39 外径D(Φmm)265 厚さt(mm)18 呼び径(A)150 ボルト穴中心径(C)(Φmm)230 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)165.2 内径do(Φmm)166.6 関連資料(0.1MB)
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 125A
材質SS400 質量(kg)3.2 外径D(Φmm)235 厚さt(mm)16 呼び径(A)125 ボルト穴中心径(C)(Φmm)200 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)139.8 内径do(Φmm)141.2 関連資料(0.1MB)
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 100A
材質SS400 質量(kg)2.35 外径D(Φmm)200 厚さt(mm)16 呼び径(A)100 ボルト穴中心径(C)(Φmm)165 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)114.3 内径do(Φmm)115.4 関連資料(0.1MB)
1枚
2,698 税込2,968
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 80A
材質SS400 質量(kg)1.97 外径D(Φmm)180 厚さt(mm)14 呼び径(A)80 ボルト穴中心径(C)(Φmm)145 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)19 適合管外径(Φmm)89.1 内径do(Φmm)90 関連資料(0.1MB)
1枚
2,298 税込2,528
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 65A
材質SS400 質量(kg)1.48 外径D(Φmm)155 厚さt(mm)14 呼び径(A)65 ボルト穴中心径(C)(Φmm)130 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)76.3 内径do(Φmm)77.1 関連資料(0.1MB)
1枚
1,798 税込1,978
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 50A
材質SS400 質量(kg)1.06 外径D(Φmm)130 厚さt(mm)14 呼び径(A)50 ボルト穴中心径(C)(Φmm)105 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)60.5 内径do(Φmm)61.1 関連資料(0.1MB)
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 40A
材質SS400 質量(kg)0.82 外径D(Φmm)120 厚さt(mm)12 呼び径(A)40 ボルト穴中心径(C)(Φmm)95 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)48.6 内径do(Φmm)49.1 関連資料(0.1MB)
1枚
999 税込1,099
6日以内出荷

村部フランヂ5K 白 SOP-FF 32A
材質SS400 質量(kg)0.77 外径D(Φmm)115 厚さt(mm)12 呼び径(A)32 ボルト穴中心径(C)(Φmm)90 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 適合管外径(Φmm)42.7 内径do(Φmm)43.2 関連資料(0.1MB)
1枚
969 税込1,066
6日以内出荷

『フランジ』には他にこんなカテゴリがあります