絞り込み
呼び径(A)
- 15(5)
- 25(6)
- 32(1)
- 40(2)
- 50(20)
- 65(5)
- 80(6)
- 100(6)
- 125(5)
- 150(5)
- 200(4)
種類
その他(2)
エルボ(10)
ソケット(2)
レジューサー(1)
材質
- スチール(9)
- ステンレス(6)
呼び径(B)
- 2
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(16)
- 3/4(16)
- 1(20)
- 1-1/4(19)
- 1-1/2(19)
- 2-1/2(21)
- 3(21)
- 3-1/2(1)
- 4(21)
- 5(18)
- 6(16)
- 8(14)
- 10(1)
- 12(1)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- ベンカン機工(12)
- リケン(4)
- イノック(1)
- MIEテクノ(1)
- ヤマイチ(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
ベンカン機工・リケン・イノック・MIEテクノ・ヤマイチ・日本継手(旧:JFE継手)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
15(5)
25(6)
40(2)
50(20)
65(5)
80(6)
100(6)
125(5)
150(5)
200(4)

溶接式管継手(ステンレス)ラップジョイント(10Kタイプ)
ベンカン機工(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から4日以内出荷種類溶接式管継手形状ストレート材質SUS304W種別SCH10SCHRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 同心レジューサ
ベンカン機工¥999~税込¥1,099~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ
ねじ込み溶接サドル(白品)
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(黒品)
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一
溶接式管継手 90°ショートエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥1,198税込¥1,3181個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型
日本継手(旧:JFE継手)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製
ベンカン機工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ショートエルボ
ベンカン機工¥1,498税込¥1,6481個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
差込み溶接サドル(白品)
リケン¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品)
リケン¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から8日以内出荷溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一