絞り込み
呼び径(A)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 150(16)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(10)
材質
  • スチール(8)
  • ステンレス(4)
呼び径(B)
  • 6
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(16)
  • 3/4(15)
  • 1(20)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(19)
  • 2(20)
  • 2-1/2(21)
  • 3(21)
  • 3-1/2(1)
  • 4(21)
  • 5(18)
  • 8(14)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • ベンカン機工(10)
  • リケン(4)
  • イノック(1)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(5)
32(5)
40(5)
50(5)
65(5)
80(5)
150(16)
  • ラップジョイント イノック

    ラップジョイント

    イノック
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
  • ねじ込み溶接サドル(白品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(白品)

    リケン
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン

    ねじ込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一
  • 消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型 日本継手(旧:JFE継手)

    消火栓用溶接分岐サドル(ブランチサドル) ねじ込み型

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    チーによる分岐に比べ、。・十分な流量が得られます。・ストッパーの働きにより、芯ずれ、角度のくるいがありません。・大幅にコストダウンがはかれます。・分岐取出部は、ねじ込み型と溶接型の2タイプがあります。
    用途分岐用溶接配管材質JIS G 4051「機械構造用炭素鋼鋼材」のS25C規格(一財)日本消防設備安全センター登録認定品最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス、及び油:1.0、200℃以下の蒸気、空気、ガス、油及び脈動水(注1):1.4、消火配管に使用する場合、120℃以下の静流水(注2):2.0 (注1)脈動水とは、定常な作動条件で発生し、ほぼ周期的に圧力及び流量が変動する水流で、過渡的な変動は除く。(注2)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス、蒸気適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)
  • S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A ベンカン機工

    S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5066材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
  • S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°150A ベンカン機工

    S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(5個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5063材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)3.4外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
  • G90LSGP白鋼管製エルボロング90°150A ベンカン機工

    G90LSGP白鋼管製エルボロング90°150A

    ベンカン機工
    75,980税込83,578
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4959材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
  • S90S10Sステンレス鋼製エルボショート150A ベンカン機工

    S90S10Sステンレス鋼製エルボショート150A

    ベンカン機工
    169,800税込186,780
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5069材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
  • 90SSGP鋼管製エルボショート90°150A ベンカン機工

    90SSGP鋼管製エルボショート90°150A

    ベンカン機工
    42,980税込47,278
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4949材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
  • G90SSGP白鋼管製エルボショート90°150A ベンカン機工

    G90SSGP白鋼管製エルボショート90°150A

    ベンカン機工
    68,980税込75,878
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4962材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)152.4呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
  • 90LSGP鋼管製エルボロング90°150A ベンカン機工

    90LSGP鋼管製エルボロング90°150A

    ベンカン機工
    39,980税込43,978
    1箱(4個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4946材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)6寸法F(mm)228.6呼び径(A)150肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
  • 差込み溶接サドル(白品) リケン

    差込み溶接サドル(白品)

    リケン
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込み溶接サドル(黒品) リケン

    差込み溶接サドル(黒品)

    リケン
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
    用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一
  • G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A ベンカン機工

    G45LSGP白鋼管製エルボロング45°150A

    ベンカン機工
    139,800税込153,780
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4952材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径OD(Φmm)165.2
  • 45LSGP鋼管製エルボロング45°150A ベンカン機工

    45LSGP鋼管製エルボロング45°150A

    ベンカン機工
    69,980税込76,978
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4940材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)94.7肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2
  • 45SSGP鋼管製エルボショート45°150A ベンカン機工

    45SSGP鋼管製エルボショート45°150A

    ベンカン機工
    73,980税込81,378
    1箱(8個)
    9日以内出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4943材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)165.2呼び径(B)6呼び径(A)150H(mm)63.1肉厚t(mm)5外径(mm)165.2外径OD(Φmm)165.2

溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)