絞り込み
呼び径
- 1.0S(25)
- 1.25S(9)
- 1.5S(30)
- 1.5S×25A(6)
- 1.5S×32A(6)
- 1.5S×40A(6)
- 1.5S×R1-1/4(8)
- 1.5S×R1-1/2(8)
- 2.0S(28)
- 2.0S×40A(6)
- 2.0S×50A(6)
- 2.0S×R2(6)
- 2.5S(21)
- 2.5S×65A(6)
- 2.5S×R2(7)
- 2.5S×R2-1/2(6)
- 3.0S(19)
- 3.0S×65A(6)
- 3.5S(8)
- 4.0S(9)
- 呼び径をもっと見る
ブランド
大阪サニタリー・GAONA(ガオナ)・コンサス・オサメ工業・フジトク・協和ステンレス・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・トーステ
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む

304 ヘルール管用オネジアダプター
コンサス¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷管用オネジ(R)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。材質ステンレス304/316L形状ヘルール
ヘルールフランジアダプタ- SUS304
大阪サニタリー(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類ヘルールフランジアダプターボルト数4
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。材質SUS304形状パイプ呼び径1.5S寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5RoHS指令(10物質対応)対応
2S 両側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
1.5S 両側フェルール付きパイプ(SUS316L)
オサメ工業¥17,980~税込¥19,778~特価1本当日出荷から9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)35.7寸法A(mm)50.5寸法D(mm)38.1寸法P(mm)43.5
2S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)47.8寸法A(mm)64寸法D(mm)50.8寸法P(mm)56.5RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん ホースアダプター ヘルール継手
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方がタケノコになっているアダプターです。 ヘルール接続からホース接続などに変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のホースアダプターです。形状ヘルール継手
NJX 溶接アダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
4S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥22,980~税込¥25,278~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)97.6寸法A(mm)119寸法D(mm)101.6寸法P(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん ヘルールガスケット B型
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷から7日以内出荷食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 Siは耐弱酸性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。 配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途ヘルール継手接続用のシリコンパッキンです。材質シリコン(Si)外径(Φmm)34
NJX フランジアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式フランジアダプタ-JIS10K SUS304
大阪サニタリー¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷材質SUS304形状アダプタ種類溶接式フランジアダプター寸法L(mm)58.5ボルト数4