絞り込み
呼び径
- 1.0S(26)
- 1.25S(9)
- 1.5S(28)
- 1.5S×25A(6)
- 1.5S×32A(6)
- 1.5S×40A(6)
- 1.5S×R1-1/4(8)
- 1.5S×R1-1/2(8)
- 2.0S(28)
- 2.0S×40A(6)
- 2.0S×50A(6)
- 2.0S×R2(6)
- 2.5S(20)
- 2.5S×65A(6)
- 2.5S×R2(7)
- 2.5S×R2-1/2(6)
- 3.0S(19)
- 3.0S×65A(6)
- 3.5S(8)
- 4.0S(9)
- 呼び径をもっと見る
ブランド
大阪サニタリー・GAONA(ガオナ)・コンサス・オサメ工業・フジトク・協和ステンレス・カクダイ・ONK(オーエヌ工業)・トーステ
商品豆知識
「呼び径」から絞り込む

NJX フランジアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
3.5S 片側フェルール付きパイプ(SUS304)
オサメ工業¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。寸法d(mm)85.1寸法A(mm)106寸法D(mm)89.1寸法P(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手